Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
32460 | KLEIN

KLEIN | 32460 | 4-In-1 Screwdriver

  • Réf. fabricant 32460
  • PART #166800
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: NICKEL ALLOY
Product Type: SCREWDRIVER - BIT - SLOTTED
Size / Capacity: 3/16
Width / Diameter: NONE
Description

For professionals who expect excellence, the Klein Tools 4-in-1 screwdriver proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Versatile screwdriver with interchangeable, snap-in blades.
  • Tool supplied with four different tips on two reversible blades.
Spécifications
  • Overall Length: 7-5/8"
  • Weight (lbs.): 0.37
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires