Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
32477 | KLEIN

KLEIN | 32477 | 10-in-1 Screwdriver/Nut Driver

  • Réf. fabricant 32477
  • PART #32477
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - BIT - ASSORTED SET
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

A timeless classic, the interchangeable 10-in-1 screwdriver/nut driver by Klein Tools features our signature cushion grip handle for an unparalleled combination of torque and comfort. In addition, this tool features 5/16 in. & 1/4 in. nut drivers, #1 and #2 Phillips, 1/4 in. & 3/16 in. slotted, T10 & T15 TORX, and #1 and #2 square-recess.

Caractéristiques
  • Cushion-Grip handle for greater torque and comfort.
  • End of handle is marked to quickly identify tool.
Spécifications
  • Weight (lbs.): .35
  • Contains: 5/16" and 1/4" nut drivers, #1 and #2 Phillips, 1/4" and 3/16" slotted, T10 and T15 TORX, #1 and #2 square-recess
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires