Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3250PNNMN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 3250PNNMN | Access Control, Credentials, ICLASS SE KEYFOB 2K/2, PROG ICLASS, BLACK WITH BLUE HID, MATCH ICLASS #

  • Réf. fabricant 3250PNNMN
  • PART #574111
Color: BLACK
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Caractéristiques
  • Convenient form factor with greater durability - molded, high-impact polymer housing for maximum protection in harsh environments
Spécifications
  • High Frequency Contactless Key Fob
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires