Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3254PNNMN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 3254PNNMN | Credentials, Key Fobs, ICLASS SE 32K, PROG., BLACK WITH BLUE HID, MATCHING #, NONE LEAD FREE

  • Réf. fabricant 3254PNNMN
  • PART #574119
Color: BLACK
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 32K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires