Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
32RTCSR | ORION IMAGES

ORION IMAGES | 32RTCSR | Monitor - Premium Sunlight Readable, 32", LCD, 16:9, 1366x768 Resolution

  • Réf. fabricant 32RTCSR
  • PART #424058
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1366 X 768
Size In: 32 INCHES
Description

Monitor - Premium Sunlight Readable, 32", LCD, 16:9, 1366x768 Resolution, 850 nits / 1400 nits (80k LUX), 3000:1 Contrast, All Metal Chassis, RS-232C In / Out, BNC In 2 / Out 2, HDMI In 2, DVI-D In 1, VGA In 1, S-Video In 1 / Out 1, Component In 1, Audio

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Sunlight Readable Ultra Bright LCD with Transfective Technology, PIP / PBP, Auto Pixel Shift, 3D Comb Filter, DeInterlace, Noise Reduction, Speakers, IR Remote Control, External Power Supply. Optional: Enclosures, Mounts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires