Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
33-864 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 33-864 | Amplifier Probe & Tone Gen Kit

  • Réf. fabricant 33-864
  • PART #270786
Speaker: YES
Type: TONE & LOOP CURRENT
Description

Tone Generator And Amplifier Probe Kit, Includes: 62-164 Amplifier Probe, 62-160 Tone Generator, 142.014 Lead Set, K-7919 Cable Assembly, C-700 Soft Black Pouch

Caractéristiques
  • Cable tracing kit with advanced new features to give a complete signal tracing solution
  • Kit includes: Tone Generator #62-160 Amplifier Probe #62-164 Soft Black Nylon Carrying Case Cable Assemblies and Flat Tip
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires