Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
33-ANT-COVER | OBERON

OBERON | 33-ANT-COVER | Paintable Antenna Vanity Cover- White ABS

  • Réf. fabricant 33-ANT-COVER
  • PART #678459
Description

This simple vanity cover, large enough to conceal access points and antennas from most vendors. This item is formed from a durable, impact resistant ABS plastic which can be painted any color to match the environment, without voiding the access point m anufacturer's warranty. The ABS plastic is virtually transparent to the wireless signal.

Caractéristiques
  • Conveniently conceal wireless access points, antennas, and cables
  • Paintable to match indoor or outdoor venues
  • Impact resistant white ABS plastic cover is virtually transparent to wireless signals
  • Cover should be painted if exposed to direct sun ligt
Spécifications
  • 12" x 10.5" x 7" deep
  • Weight: 3 lbs.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires