Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3300PKSSN-PACK50 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 3300PKSSN-PACK50 | Access Control, Credentials, ICLASS TAG 2K/2, SE, CONFIG., BLACK WITH HID STANDARD ARTWORK, SEQUENTIAL #, NO SLOT, PACKED 50 PER BOX

  • Réf. fabricant 3300PKSSN-PACK50
  • PART #574123
Color: BLACK
Dimensions: APPROX. 1.3" DIA. X .07" THICK
Memory: 2K BITS
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Spécifications
  • Contactless Smart Tag
  • Base Model: 330
  • iCLASS Memory Size and Allocation: 2K Bits (256 Bytes) With 2 Application Areas
  • Programming: Programmed iCLASS. Specify Programming Information
  • Front Packaging: Black With HID Standard Artwork
  • Back Packaging: Adhesive Backing
  • Tag Numbering: Sequential Internal/Sequential Non-Matching External (Inkjetted)
  • Slot Punch: None
  • Dimensions: 1.285 Inch x 0.070 Inch (32.639 mm x 1.78 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires