Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3310-8136 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 3310-8136 | 3310-8136 FLAT FACEPLATE,LHR,36", 628/US28

  • Réf. fabricant 3310-8136
  • PART #CS431394
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Trim / Function: EXIT ONLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires