Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
336-310-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 336-310-US | Exit Button E38

  • Réf. fabricant 336-310-US
  • PART #CS500751
: -----
: 1
: EXIT
: MOMENTARY
: NO
: P CHROME
: SPST
: SURFACE
: YES
Amp Rating: 1
Button Color: POLISHED CHROME
Button Illumination: ILLUMINATED
Button Size: 1" X 3/4" RECTANGLE
Button Text: EXIT
Circuit State: NORMALLY OPEN
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, SINGLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires