Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
337-727-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 337-727-US | Entry System Control Unit, 5-Port, Indoor, 1 Mbps Bandwidth, 12 Volt DC, 2 Ampere Output, 236 MM Width x 80 MM Depth x 320 MM Height

  • Réf. fabricant 337-727-US
  • PART #CS500721
Color: WHITE
Current (Amps): 3.1 TO 4.0
Input Power: 24V AC
Mounting: SURFACE
Product Type: OTHER COMPONENT
Sales Category: INTERCOMS
Caractéristiques
  • The Net2 Entry Control Unit Contains a PoE Switch, Removing the Need for Local Power
  • It also Contains a Backup Battery Option in the Event of Mains Power Failure
  • The System is Easily Scalable Via a Net2 Entry Extension Switch or a Third Party PoE Switch
  • This Means You Can Offer Net2 Entry to Customers at Sites of any Size
  • Using an Extension Switch Allows Expansion of upto a Hundred Panels and Thousands of Monitors
Infos techniques et normes

IEEE 802.3af Class 0

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires