Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
337-962-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 337-962-US | Net2 Entry - VR Panel, Surface Mount with Rain Hood - Single Door Kit

  • Réf. fabricant 337-962-US
  • PART #CS100020
: INTRCM
Color: STAINLESS STEEL
Current (Amps): 3.1 TO 4.0
Input Power: 24V AC
Mounting: SURFACE
Product Type: INTERCOMS AND COMPONENTS
Sales Category: INTERCOMS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires