Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
337-967-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 337-967-US | Net2 Entry - VR Panel, Surface Mount with Rain Hood

  • Réf. fabricant 337-967-US
  • PART #CS101586
Environmental: WEATHER RESISTANT
Input Voltage: 110 VOLTS AC
Mounting: SURFACE MOUNT WITH BOX
Number of Readers: 1
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24V AC OR DC
Product Type: IP WIRELESS CONTROLLER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires