Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
33A-ALK US28 36 RX | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 33A-ALK US28 36 RX | 33A-ALK US28 36 RX ALARM KIT F/33A DEVICE

  • Réf. fabricant 33A-ALK US28 36 RX | ALK.10079
  • PART #CS153508
Alarm: EXIT ALARM INCLUDED
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Product Type: EXIT DEVICE ACCESSORY
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: EXIT DEVICE ACCESSORY
Switches: SINGLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires