Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
33A-EO 643E 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 33A-EO 643E 36 | 33A-EO 643E 36 EXIT ONLY/NO TRIM,F/36" DOOR AGED BRONZE

  • Réf. fabricant 33A-EO 643E 36
  • PART #CS479677
Dogging: STANDARD DOGGING
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires