Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
33A-L 313 LHR 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 33A-L 313 LHR 36 | 33A-L 313 LHR 36 W/360L 06 LEVER TRIM,F/36" ANODIZED DURANODIC

  • Réf. fabricant 33A-L 313 LHR 36
  • PART #CS176150
: 313
: 36
: FLAT W/ RET ESC
: LVRCL
: NARROW
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: ANODIZED DURANODIC
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires