Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34-08922 | BELDEN

BELDEN | 34-08922 | SUPPORT 16" FOR LASHED CABLE STAINLESS STEEL

  • Réf. fabricant 34-08922
  • PART #039522
Cable Cir. (in.): 3 5/8
Max. Size Lgth. (in.): 16
Per Ctn.: 500
Qty. Dia. (in.): 13/16
Type: MANHOLE RACKS, HOOKS, SUPPORTS, LIFTERS
Vendor No.: 34-08922
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires