Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34 32D LA | SARGENT

SARGENT | 34 32D LA | 34 32D LA 6P,US32D,LA KWY

  • Réf. fabricant 34 32D LA
  • PART #CS283810
Cylinder Type: RIM CYLINDER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Key System Type: STANDARD SYSTEM
Keying: KEYED DIFFERENT
Keyway: SARGENT LA
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: RIM CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires