Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34-DMDUAL | OBERON

OBERON | 34-DMDUAL | Dual Band WiFi Antenna: NEMA4 Enclosures

  • Réf. fabricant 34-DMDUAL
  • PART #723167
Device: ANTENNA
Technology: WI-FI
Description

This antenna provided pattern coverage for indoor applications operating in 2400-2485 MHz, as well as 5150 to 5830 MHz. This economical dome style model provided industry leading wideband performance and omni-directional gain. It features an attractive , compact package that is ideal for indoor applications where aesthetics are important.

Caractéristiques
  • Antenna Pattern: Omnidirectional
  • Frequency Range: 2400-2485 / 5150-5830 MHz
  • Gain without ground plane: 2.5 dBi
  • Gain with ground plane: 4 dBi
  • VSWR: 2:1
  • Connector: RPTNC
  • Cable: 18"
  • Size: 1.5" Tall, 3" Dia.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires