Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
340 626 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 340 626 | 340 626 CTR HUNG TOP PIVOT,FULLY CONC STD TOP PIVOT F/370

  • Réf. fabricant 340 626
  • PART #CS127857
: -----
: 626
: CENTER
Duty: STANDARD
Finish: US26D SATIN CHROME
Hinge Type: CENTER HUNG
Product Type: PIVOT
Sales Category: PIVOT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires