Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34017 0082000 | BELDEN

BELDEN | 34017 0082000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 17 AWG, 210x40 Strands, Tinned Copper, Silicone Rubber Insulation

  • Réf. fabricant 34017 0082000
  • PART #1MS-1701-B
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 17 AWG
Conductor Stranding: 210 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: SR-SILICON RUBBER
Jacket Material: UNJACKETED
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Description

Suitable for mercury switches when protected against mechanical abuse. This wire has a tough, flexible Silicone insulation that remains flexible over a wide temperature range: +150C to -55C.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires