Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
341404CH | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 341404CH | 14-4C 46 STR BC SHLD BLK JKT TRAY HF CH PLUS LSZH CABLE 90C UL/CSA/CE 600V

  • Réf. fabricant 341404CH
  • PART #2FL-341404CH
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Stranding: 46 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE/ NO HALOGEN, XLPO
Product Type: FLEX CONT
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: UL/CSA/CE
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires