Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34403 | GREENLEE

GREENLEE | 34403 | Bit, Step #3 (Pkgd).

  • Réf. fabricant 34403
  • PART #258006
Type: DRILL BITS
Description

Capacity : Cut Up Through 3/8 IN (9.500 MM) Mild Steel, Copper, Brass,Aluminum, Wood, Plastic and Laminates; Hole Size : 13/16 IN (4.800 MM), 1/4 IN (6.400 MM), 5/16 IN (7.900 MM),3/8 IN (9.500 MM), 7/16 IN (11.100 MM), 1/2 IN (12.700 MM),9/16 IN (14.3 00 MM), 5/8 IN (15.900 MM), 11/16 IN (17.500 MM), 3/4 IN (19.100 MM), 13/16 IN (20.600 MM); Maximum Material Thickness : 10 GA (3.500 MM); Minimum Chuck Size : 3/8 IN (9.500 MM); Overall Length : 3-9/16 IN (90.500 MM); Sub Brand : Kwik Stepper; Type : Multi Hole

Caractéristiques
  • Unique split-tip design penetrates through steel faster
  • Resists walking or skidding, even on round surfaces
  • Balanced, double-flute construction requires less pressure, does the work for you
  • Designed and manufactured in USA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires