Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34418 0105000 | BELDEN

BELDEN | 34418 0105000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 18 AWG, 16x30 Strands, Tinned Copper, CSPE Insulation

  • Réf. fabricant 34418 0105000
  • PART #B34418-0
CSA: CSA TYPE CL1053
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 16 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: BLACK
Insulation Material: CHLOROSULPHONATED POLYETHYLENE
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: UL STYLES 3000-3999
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE (221 F)
UL Style: UL TYPE AWM, STYLE 3191
UL: UL LISTED TYPE AWM(APPLIANCE WIRING MATERIAL)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
Description

CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene insulation has excellent heat resistance, color stability and electrical properties and is recommended for Class 130(B) insulation systems.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires