Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3452CNB48 | PEMKO

PEMKO | 3452CNB48 | 3452CNB48 1/4"WX1-1/4"H,3/8" NYLON BRUSHW/RAIN DRIP

  • Réf. fabricant 3452CNB48
  • PART #CS318422
: -----
: 36
: 628
: ALUM
Base Material: PLASTIC-TYPE
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: WEATHERSTRIPPING
Sales Category: WEATHERSTRIPPING
Width/Diameter - Inches: 1/4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires