Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34581-C42 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34581-C42 | Vertical Power Cord Manager, Narrow, 42U H, Black, UL Listed

  • Réf. fabricant 34581-C42
  • PART #339247
Cable Management Type: LACING BARS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Creates a separate pathway specifically for power strips and power cables along the side of the cabinet. Attaches to the cabinet frame and adjusts in depth to match equipment. The narrow manager is L-shaped, 2.5W x 2.5D (63 mm x 63 mm), and has two mounting locations for power strips.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires