Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34707-C05 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34707-C05 | Vertical Furcation Bracket,45U

  • Réf. fabricant 34707-C05
  • PART #392944
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Provides attachment points for the trunk cable furcation plug and tie points for securing the trunk cable to the bracket. Attaches at any location front-to-rear along the side of the cabinet. Is C-shaped, 5.1 inches wide x 7 inches deep (130 mm x 17 mm), made from steel and includes installation hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires