Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34728-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34728-501 | Splice Washer & Bolt Kit, Zinc

  • Réf. fabricant 34728-501
  • PART #400284
Components: SPLICE
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use with Splice Bar (P/N 34739-Xo1) to connect wire mesh trays together end-to-end. Use to secure tray to ceiling, wall and access floor supports. Use to attach accessories to wire mesh cable tray. Includes a contoured splice washers, 1/4-20 x 3/4inch L carriage bolts and a 1/4-20 flange nuts. UL Classified as an equipment grounding conductor. Clear or black zinc electroplate finish. Sold in packs of 50.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires