Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34728-502 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34728-502 | Carriage Bolt Hardware Kit, Zinc

  • Réf. fabricant 34728-502
  • PART #400286
Components: HARDWARE
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use with Clamp Washer to connect to wire mesh trays together. Includes 1/4-20 x 3/4 inch L carriage bolts and 1/4-20 flange nut. Zinc or black electroplate finish. Sold in packs of 50.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires