Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34731-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34731-501 | Edge Hanger, Zinc

  • Réf. fabricant 34731-501
  • PART #400316
Components: HARDWARE
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use to support wire mesh cable tray from the ceiling using threaded rod. Installation requires a single 3/8inch or 1/4 inch threaded rod and hardware. The side of the tray is supported in the two J-shaped hooks at the bottom of the hanger; use pliers to close hooks and secure tray once cable has been loaded. Use in pairs to support a single cable tray. Manufactured from steel; 1.5 inches W x 2.9 inches D (38.1 mm x 72.6 mm x 31.4 mm). Zinc electroplate or black powder coat paint finish. Sold in packs of 50.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires