Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34738-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34738-501 | Standard Splice Kit, Zinc

  • Réf. fabricant 34738-501
  • PART #400282
Components: SPLICE
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use to connect sections of wire mesh cable tray together end-to-end, at intersections and turns. Each splice kit includes three components: a stamped washer with a 1/4-20 x 3/4 inch L fixed screw, a contoured splice washer and a 1/4-20 flange nut. The two halves of the splice wrap around adjacent wires on the tray connecting the tray wires together. UL Classified as an equipment grounding conductor. Clear or black zinc electroplate finish. Sold in packs of 50.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires