Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34739-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34739-701 | Splice Bar, Black

  • Réf. fabricant 34739-701
  • PART #403645
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use with splices form the Standard Splice Kit (P/N 34738-X01) to create a more secure end-to-end connection between wire mesh cable tray sections. Attaches to the side of the tray using three splice washer from the Splice Washer and Bolt Kit (P/N 34728-X01). REcommended for all trays are 18 inches W (450 mm) or wider. Manufactured from steel; .125 inches W x .75 inches H x 10.8 inches L (3.2 mm x 19.1 mm x 274.6 mm). UL Classified as an equipment grounding conductor. Zinc electroplate or black powder coat paint finish. Sold in packs of 50.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires