Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34746-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34746-701 | Clamp Washer, Black

  • Réf. fabricant 34746-701
  • PART #403649
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use to securely fasten two layers of wire mesh when connecting trays at 90 degree bends or intersections. Attaches to the tray using a 1/4-20 x 3/4 inch L carriage bolt and flange nut from the Carriage Bolt Hardware Kit (P/N 34728-X02). UL Classified as an equipment grounding conductor. Zinc electroplate or black powder coat paint finish. Sold in packs of 25.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires