Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34747-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34747-501 | Large Radius Drop, Zinc

  • Réf. fabricant 34747-501
  • PART #400348
Components: RADIUS DROPS
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use to properly support cables as the cables exit or enter cable tray pathways. Secures cables through slots in the radius drop with cable straps or ties. Attaches to the bottom of side of the tray with two splice washers from the Splice Washer & Bolt Kit (P/N 34728-X01). Manufactured from .048 inch thick (1.2 mm) steel; 8.75 inch W x 3.2 inch H x 5 inch D (222 mm x 83.3 mm x 128 mm); curved surface is 8.75 inch W (222 mm) with a 3.5 inch (89 mm) radius. Zinc electroplate or black powder coat paint finish. Sold individually.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires