Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34749-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34749-001 | Label Holder

  • Réf. fabricant 34749-001
  • PART #400351
Components: ACCESSORIES
Finish: CLEAR
Material: PLASTIC
Type: WIRE BASKET
Description

Use to label a section of wire mesh cable tray to identify the pathway or a drop location. Attaches to the side of the tray; hanges over the top of the tray and snaps into place. Manufactured from rigid PVC; 8.5 inch W x 1.8 inch H x .61 inch D (216 mm x 46 mm x 15.5 mm). Meets UL 94V-0 flammability rating (can be used in plenum spaces). Clear transparent plastic. Sold in packs of 10.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires