Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34838-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34838-001 | Split Bolt Grounding Clamp

  • Réf. fabricant 34838-001
  • PART #400349
Components: HARDWARE
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

Use to attach a ground conductor to wire mesh cable tray. Split bolt attaches over the wires that form the tray. Slot accommodates number 6 AWG wire; remove paint from tray for ground contact. Manufactured from copper alloy, includes bronze hardware; 1.5 inch L (38 mm). Sold in packs of ten.

Caractéristiques
  • Use to attach a ground conductor to wore mesh cable tray
  • Split bolt attaches over the wires that form the tray
  • Slot accommodates 6 AWG wire, remove paint from tray for ground contact
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires