Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
34839-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 34839-001 | Cable Tray Cutting Tool

  • Réf. fabricant 34839-001
  • PART #400352
Drive / Blade: ANGLE - 45 DEGREE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - DROP FORGED
Product Type: CUTTER - DIAGONAL (SIDE)
Size / Capacity: NONE
Description

Use to cut wire mesh cable tray to fit and form pieces to match pathway requirements. Angled cutter head allows clear view from handle set. Powder coat paint finish. Sold individually.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires