Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-078 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-078 | PowerBlade Cable Cutter

  • Réf. fabricant 35-078
  • PART #399472
Power Input: NONE
Power Type: CORDED
Product Type: CUTTER - CABLE
Special Attribute 1: GRADE - HEAVY DUTY
Tool Capacity: 2
Voltage: 12V
Caractéristiques
  • Extremely versatile: fits almost any drill (12V minimum)
  • Cuts up to 750 MCM hard drawn copper, 1000 MCM aluminum
  • Heavy-duty gears and specially hardened blades for professional quality
  • Rounded blade design minimizes cable distortion during cutting
  • No need to mess with battery packs or special chargers, this tool works with the drill you already carry
  • Drill not included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires