Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-088 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-088 | Electrician's Scissors with Stripping Notch

  • Réf. fabricant 35-088
  • PART #225306
Drive / Blade: SCISSORS - SERRATED BLADE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCISSORS - STRAIGHT
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • For use in telephone and electrical service applications
  • Cuts up to #16 AWG solid and #12 AWG stranded wire
  • Stripping notches, serrated surface on back side of the blade, strips #19 AWG and #23 AWG wire
  • Also available in kits
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires