Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-157-LVL3-FP | SCHLAGE

SCHLAGE | 35-157-LVL3-FP | Note: You Must Have Special Authorization On Your Account To Buy This Restricted Item. Unauthorized Purchases Will Be Cancelled.

  • Réf. fabricant 35-157-LVL3-FP
  • PART #CS112484
Application: SCHLAGE KEYWAY
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Key Blank Type: HIGH SECURITY
Key System Type: SCHLAGE PRIMUS
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: KEY BLANK
Restricted: YES
Sales Category: KEY BLANK, HIGH SECURITY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires