Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-238 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-238 | Measuring Tape-Magnetictip 30'

  • Réf. fabricant 35-238
  • PART #440196
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: 30 FT
Product Type: MEASURING TAPE - AUTOMATIC
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

IDEAL, Measuring Tape, Mag-Tape, Magnetic-Tip, Length: 30 FT

Caractéristiques
  • 30' length for commercial conduit installation use
  • Measurement marks on both sides of tape
  • Strong magnets on tip for one-person measurement
  • Blade automatically stays out when extended
  • Push button for smooth blade retraction
  • Comfortable, shock-resistant rubber grip
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires