Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-242 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-242 | 25' Automatic Blade Lock Measuring Tape

  • Réf. fabricant 35-242
  • PART #440338
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: 25.00
Product Type: MEASURING TAPE - BLADE - POCKET
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Automatic blade lock: blade automatically stays out when extended
  • Convenient push button allows smooth blade retraction
  • Used easily in either hand
  • Built-in rubber bumper protects blade end
  • Ergonomically designed case for optimum comfort
  • Marks on both sides of tape for easy reading in either orientation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires