Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-5029 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-5029 | WM 8" DIAG PLIER WITH ANGLE HEAD

  • Réf. fabricant 35-5029
  • PART #393360
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - DIAGONAL (SIDE)
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • 8" WireMan Diagonal Cutting Pliers w/ Angled Head
  • Professional quality tools for maximum life and performance
  • Premium quality tool steel provides excellent durability
  • Precision mated blades for easy cutting
  • Smart-Grip; textured handles are made from Santoprene; TPE to provide a sure grip and are resistant to perspiration, water, oil, and chemicals
  • Smart-Grip; Handle ends are color-coded and have FastFinder; letters icons for quick identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires