Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-782 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-782 | Sir Nickless Rotary Armored Cable Cutter

  • Réf. fabricant 35-782
  • PART #406061
Drive / Blade: BLADE - CIRCULAR
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - CABLE
Size / Capacity: 3/8
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Handles all common BX, MCAP, MC and Flex cables
  • Blade cuts armor without damage to internal conductors
  • Splices cleanly through casings with only a few turns
  • Handle knob stores up to six replacement blades
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires