Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-808 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-808 | Large Mouth 20" KIT

  • Réf. fabricant 35-808
  • PART #319604
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: TOOL KIT - ASSORTED
Size / Capacity: SET - 16 PIECE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Large Mouth 20" Kit includes the following:
  • Wire Stripper Three different Pliers Four different Screwdrivers Knife Tape Measure Hammer Hacksaw
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires