Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-809 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-809 | 17-Piece Set Hand Tool Kit

  • Réf. fabricant 35-809
  • PART #401680
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: TOOL KIT - ASSORTED
Size / Capacity: SET - 17 PIECE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Master Electrician's kit includes the following:
  • Four Different types of Screwdrivers
  • Torpedo Level, 9 in.
  • Electrician's Hammer, 9 in.
  • Auto-Lock Tape Measure, 25 ft
  • Hawkbill knife
  • Four different types of Smart Grip; Hand Tools
  • Screw-Holding Screwdriver, 3/16 in x 6 in
  • 7-in-1 Twist-a-Nut; Screwdriver/Nutdriver
  • Premium Tool Carrier
  • Reflex Kinetic T-Stripper
  • Vol-Con XL Voltage/Continuity Tester
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires