Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-908 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 35-908 | 7-IN-1 Twist-a-Nut Screwdriver/Nutdriver with square

  • Réf. fabricant 35-908
  • PART #336515
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - BIT - SLOTTED
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Includes universal Wire-Nut wrench in handle to help install twist-on wire connectors
  • Accepts connectors from every major manufacturer in addition to IDEAL
  • Includes #1 & #2 Square Recess, 1/4 in. & 3/16 in. slotted, 1/4 in. & 5/16 in. Nutdriver
  • Twist-a-Nut; handle is interchangeable with new conduit deburrer head (#35-096) and 6-in-1 Tap (#35-923)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires