Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35-YELLOW-3/4 | 3M

3M | 35-YELLOW-3/4 | Scotch Vinyl Electrical Color Coding Tape, 3/4 in x 66 ft (19 mm x 20.1 m), Yellow

  • Réf. fabricant 35-YELLOW-3/4 | 80-6108-3396-6
  • PART #009597
Size: 3/4"
Type: TAPES
Description

3/4 in x 66 ft (19 mm x 20.1 m). This yellow, 7 mil premium grade electrical vinyl tape stretches to conform to virtually any shape that requires color-coded insulation.

Caractéristiques
  • Super stretchy and conformable
  • Excellent insulating properties
  • Resists abrasion, corrosion, alkalies and acid.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires