Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35101 | GREENLEE

GREENLEE | 35101 | Rope-Nylon/Polyester 3/4 in.X1200 ft.

  • Réf. fabricant 35101
  • PART #258013
Type: CABLE PULLERS
Description

Application : For The 6001 And 6501 (UT5) Puller; Average Breaking Strength : 26000.000 LB (115.600 KN); Color : White With Green Tracer; Material : Nylon/Polyester; Maximum Rated Capacity : 6500.000 LB (28.900 KN); Rope Diameter : 3/4 IN (19.100 MM); Rope Length : 1200.000 FT (365.000 M); Type : Double Braided; Weight : 230.000 LB (104.300 KG)

Caractéristiques
  • Double-braided inner core with an extra double-braided outer jacket for added strength and less stretch
  • white with green tracer
  • Rot and mildew resistant
  • Factory spliced eyes at both ends
  • Lowest stretch
  • Select a rope with a maximum rated capacity that meets or exceeds the cable puller's maximum pulling force
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires