Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3525 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 3525 | 3525 RACK HANDLE LOCK,12/24VDC,BLAC

  • Réf. fabricant 3525
  • PART #CS466016
: BATTERY
: CONT
: FAILSEC
: LBM
Keyway: OTHER KEYWAY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: CABINET LOCK
Product Type: ELECTRIFIED CABINET LOCK
Sales Category: ELECTRIC CABINET LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Switches: LATCH BOLT MONITOR
Voltage: 12 OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires